CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854839

Cavo in acciaio INOX 7 trefoli di 7 fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854839
Rubix:170000000536523
EAN:3660338103810
CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854839

Riepilogo info tecniche

Diametro cavo3 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura500 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO FILETTATO IN ACCIAIO 854839


Norma AISI 316

Cablaggio incrociato dritto preformato
Acciaio inox non lubrificato.
Anima metallica.
Classe di resistenza 1.570 N/mm²
Confezionamento in corona con pellicola

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro cavo3 mm
Lunghezza25 m
Resistenza alla rottura500 kg
Peso1 kg
86,59 IVA esclusa
/ 2 Pacchetti
105,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro cavo

Lunghezza

Resistenza alla rottura