541334-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M8G3-K-5-LE3

Cavo NEBU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBU-M8G3-K-5-LE3
Rubix:160000000599439
Produttore:541334
EAN:4052568050252
541334-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M8G3-K-5-LE3

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 541334-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M8G3-K-5-LE3


Cavo di collegamento NEBU-M8G3-K-5-LE3 per trasmettitore di posizione, sensori di prossimità, interruttori di pressione, sensori di flusso, visuali e induttivi. Conforme allo standard=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Attributo cavo=Standard, Condizioni di prova del cavo=(* Chain link trunking: 5 milioni di cicli, raggio di curvatura 75 mm, *Flessione secondo standard di Festo, * Condizioni di prova su richiesta), Intervallo tensione di funzionamento AC=0 - 60 V, Intervallo tensione di funzionamento DC=0 - 60 V

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x20x150 mm
Peso139,25 g
Tipologiacavo nebu
Paese d'origineBG
Codice doganale84123100
17,89 IVA esclusa
/ Unità
21,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore