006660020-DINABETA 200NM Q1/2 REVERSIBILE N /20 666N/20 NULLO

CHIAVE DINAMOMETRICA A SCATTO PER SERRAGGI DESTRORSI BETA 666N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:666N/20
Rubix:160000000003512
Produttore:006660020
EAN:8014230781952
006660020-DINABETA 200NM Q1/2 REVERSIBILE N /20 666N/20 NULLO

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima40 N.m
Coppia di serraggio, massima200 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 006660020-DINABETA 200NM Q1/2 REVERSIBILE N /20 666N/20 NULLO


UNI EN ISO 6789
Ideale per effettuare il serraggio controllato di viti e bulloni
Cricchetto reversibile con meccanismo a 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresa di soli 5°
Precisione di serraggio ±3% superando i requisiti della norma UNI EN ISO 6789
Grande scala graduata (in Nm e lbf.ft) con incremento di 2 Nm/lbf.ft
Materiale della lente e composto bi-materiale dell'impugnatura per una presa comoda e sicura resistente a oli, carburanti e liquidi industriali
Manopola di blocco/sblocco per l'impostazione della coppia con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)520x60x60 mm
Peso1047 g
Coppia di serraggio minima40 N.m
Coppia di serraggio, massima200 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza470 mm
Fissaggio43 mm
Tipologiaprecisione di serraggio +/- 3%
Paese d'origineIT
158,92 IVA esclusa
/ Unità
193,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore