U02490041 249_80 CHIAVE A PERCUSSIONE
CHIAVI A FORCHETTA SEMPLICI A PERCUSSIONE USAG 249
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:249 80
Rubix:160000000339882
Produttore:U02490041
EAN:8010239014343


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 80 |
|---|---|
| Lunghezza | 408 mm |
| Tipologia | chiave a percussione |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02490041 249_80 CHIAVE A PERCUSSIONE
ISO 691 DIN 133
Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici
Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante
Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici
Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 408x174x80 mm |
|---|---|
| Peso | 6070 g |
| Apertura | 80 |
| Lunghezza | 408 mm |
| Tipologia | chiave a percussione |
| Finitura | metall ozincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 171,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 209,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione