006670020-DINABETA 200NM QUADRO SCORR. 1/2 N /20 667N/20
Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio ± 4%
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:667N/20
Rubix:160000000003524
Produttore:006670020
EAN:8014230782027


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 40 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 200 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 006670020-DINABETA 200NM QUADRO SCORR. 1/2 N /20 667N/20
Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio ± 4%
Punti di forza
Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio ± 4%
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 505x60x60 mm |
|---|---|
| Peso | 1061 g |
| Coppia di serraggio minima | 40 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 200 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 470 mm |
| Fissaggio | 43 mm |
| Tipologia | precisione di serraggio +/- 3% |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,34 IVA inclusa
- Esaurito