Riferimenti
Dichtomatik:49017906
Rubix:160000000445545
Produttore:49017906


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29 mm |
| Altezza | 2,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AIRZET PR 20 NBR
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29 mm |
| Altezza | 2,8 mm |
| Esecuzione | airzet pr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore