Riferimenti
Dichtomatik:49017996
Rubix:160000000445542
Produttore:49017996


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Altezza | 2,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AIRZET PR 12 NBR
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Altezza | 2,3 mm |
| Esecuzione | airzet pr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore