GUAINA PU 50-10M 884768
CONDOTTO DI ALIMENTI IN POLIURETANO (FDA) E TUBO FLESSIBILE FARMACEUTICO, ANTISTATICO, MEDIO-PESANTE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:884768
Rubix:999210127015627
EAN:3660338381201


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 2,78 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUAINA PU 50-10M 884768
Materiale: Filo in acciaio armonico saldamente integrato in una parete trasparente di estere-poliuretano premium antistatico permanente con spessore di 0,7 mm circa.
Intervallo di temperatura: da -40 °C a +90 °C
Tubo flessibile/condotto per polvere abrasiva, materiali sfusi, granulato e gas. La parete per uso alimentare, ad alta resistenza alle abrasioni, per impieghi medio-pesanti, è conforme a: Direttiva UE 10/2011 e CE 1935/2004, incl. l’ultima Direttiva UE 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600, inodore e insapore, resistente ai microbi e all’idrolisi, buona resistenza a olio, benzina e sostanze chimiche.
- Industria alimentare, industria farmaceutica: alimenti, prodotti farmaceutici
- Trasporto di alimenti secchi, ad es. riso, cereali, zucchero, latte in polvere, polveri, caffè, tè, cereali, farina, cibi surgelati
- Impastatrice, essiccatore, macchina per imballaggio, borsa per sostanze sfuse (borsa grande), carico e scarico, fresatrice
- Area a rischio di esplosione
- Aerazione camera bianca, macchina per la produzione di semiconduttori
- Cartiera, industria della carta e della polpa: acque reflue, estrazione dell’aria
- Apparecchiature mediche/tecnologie mediche, settore sanitario: conduit di protezione del cavo, tubo flessibile di alimentazione dell’aria, tubo flessibile di estrazione
- Attrezzi comunali: tosaerba, trinciatrice, soffiatore per foglie/raccoglifoglie
Intervallo di temperatura: da -40 °C a +90 °C
Tubo flessibile/condotto per polvere abrasiva, materiali sfusi, granulato e gas. La parete per uso alimentare, ad alta resistenza alle abrasioni, per impieghi medio-pesanti, è conforme a: Direttiva UE 10/2011 e CE 1935/2004, incl. l’ultima Direttiva UE 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600, inodore e insapore, resistente ai microbi e all’idrolisi, buona resistenza a olio, benzina e sostanze chimiche.
- Industria alimentare, industria farmaceutica: alimenti, prodotti farmaceutici
- Trasporto di alimenti secchi, ad es. riso, cereali, zucchero, latte in polvere, polveri, caffè, tè, cereali, farina, cibi surgelati
- Impastatrice, essiccatore, macchina per imballaggio, borsa per sostanze sfuse (borsa grande), carico e scarico, fresatrice
- Area a rischio di esplosione
- Aerazione camera bianca, macchina per la produzione di semiconduttori
- Cartiera, industria della carta e della polpa: acque reflue, estrazione dell’aria
- Apparecchiature mediche/tecnologie mediche, settore sanitario: conduit di protezione del cavo, tubo flessibile di alimentazione dell’aria, tubo flessibile di estrazione
- Attrezzi comunali: tosaerba, trinciatrice, soffiatore per foglie/raccoglifoglie
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 2,78 bar |
| Lunghezza | 10 m |
| Diametro esterno | 57 mm |
| Spessore del materiale | 0,7 mm |
| Raggio di curvatura | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 175,91 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 214,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione