FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880677

Tubo di aspirazione e mandata per liquidi alimentari a media/bassa pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:880677
Rubix:999191000050499
EAN:3660338340277
FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880677

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880677


"Tubo a spirale in PVC liscio all’interno e corrugato all’esterno. Temperatura di lavoro -10 °C/+ 55 °C. Contenuto di ftalati ≤ 0,1%. Conformemente alla direttiva europea reg. (UE) 10/2011 per i simulanti A-B-C."

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Pressione massima di esercizio6 bar
Lunghezza25 m
Diametro esterno47 mm
Raggio di curvatura200 mm
7,78 IVA esclusa
/ Metro
9,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione