FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880670

Tubo di aspirazione e mandata per liquidi alimentari con rinforzo metallico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:880670
Rubix:999191000050505
EAN:3660338340215
FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880670

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880670


Tubo a spirale in PVC con spirale di rinforzo in acciaio zincato, liscio all’interno e all’esterno.
Temperatura di lavoro -10 °C/+ 65 °C.
Contenuto di ftalati ≤ 0,1%.
Conformemente alla direttiva europea reg.
(UE) 10/2011 per i simulanti A-B-C-D1.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Lunghezza30 m
Diametro esterno27,2 mm
Raggio di curvatura45 mm
7,13 IVA esclusa
/ Metro
8,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione