FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880675
Tubo di aspirazione e mandata per liquidi alimentari a media/bassa pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:880675
Rubix:999191000050501
EAN:3660338340253


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880675
"Tubo a spirale in PVC liscio all’interno e corrugato all’esterno.
Temperatura di lavoro -10 °C/+ 55 °C. Contenuto di ftalati ≤ 0,1%.
Conformemente alla direttiva europea reg. (UE) 10/2011 per i simulanti A-B-C."
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Lunghezza | 25 m |
| Diametro esterno | 36,4 mm |
| Raggio di curvatura | 140 mm |
| Materiale | pvc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,89 IVA esclusa
/ Metro
€ 7,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione