FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880676
Tubo di aspirazione e mandata per liquidi alimentari a media/bassa pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:880676
Rubix:999191000050500
EAN:3660338340260


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880676
"Tubo a spirale in PVC liscio all’interno e corrugato all’esterno.
Temperatura di lavoro -10 °C/+ 55 °C. Contenuto di ftalati ≤ 0,1%.
Conformemente alla direttiva europea reg. (UE) 10/2011 per i simulanti A-B-C."
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Lunghezza | 25 m |
| Diametro esterno | 41,6 mm |
| Raggio di curvatura | 170 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,23 IVA esclusa
/ Metro
€ 8,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione