FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880672
Tubo di aspirazione e mandata per liquidi alimentari con rinforzo metallico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:880672
Rubix:999191000050503
EAN:3660338340239


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 5 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880672
Tubo a spirale in PVC con spirale di rinforzo in acciaio zincato, liscio all’interno e all’esterno.
Temperatura di lavoro -10 °C/+ 65 °C.
Contenuto di ftalati ≤ 0,1%.
Conformemente alla direttiva europea reg.
(UE) 10/2011 per i simulanti A-B-C-D1.
Temperatura di lavoro -10 °C/+ 65 °C.
Contenuto di ftalati ≤ 0,1%.
Conformemente alla direttiva europea reg.
(UE) 10/2011 per i simulanti A-B-C-D1.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 5 bar |
| Lunghezza | 30 m |
| Diametro esterno | 38 mm |
| Raggio di curvatura | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,66 IVA esclusa
/ Metro
€ 15,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione