FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880678

Tubo di aspirazione e mandata per liquidi alimentari a media/bassa pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:880678
Rubix:999191000050498
EAN:3660338340284
FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880678

Riepilogo info tecniche

Diametro interno51 mm
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880678


"Tubo a spirale in PVC liscio all’interno e corrugato all’esterno. Temperatura di lavoro -10 °C/+ 55 °C. Contenuto di ftalati ≤ 0,1%. Conformemente alla direttiva europea reg. (UE) 10/2011 per i simulanti A-B-C."

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno51 mm
Pressione massima di esercizio6 bar
Lunghezza25 m
Diametro esterno58,8 mm
Raggio di curvatura250 mm
11,00 IVA esclusa
/ Metro
13,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione