FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880669

Tubo di aspirazione e mandata per liquidi alimentari con rinforzo metallico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:880669
Rubix:999191000050506
EAN:3660338340208
FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880669

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Pressione massima di esercizio8 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880669


Tubo a spirale in PVC con spirale di rinforzo in acciaio zincato, liscio all’interno e all’esterno.
Temperatura di lavoro -10 °C/+ 65 °C.
Contenuto di ftalati ≤ 0,1%.
Conformemente alla direttiva europea reg.
(UE) 10/2011 per i simulanti A-B-C-D1.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Pressione massima di esercizio8 bar
Lunghezza30 m
Diametro esterno22,6 mm
Raggio di curvatura35 mm
5,99 IVA esclusa
/ Metro
7,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione