GUAINA PU 25-10M 884765

CONDOTTO DI ALIMENTI IN POLIURETANO (FDA) E TUBO FLESSIBILE FARMACEUTICO, ANTISTATICO, MEDIO-PESANTE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884765
Rubix:999210127015624
EAN:3660338381171
GUAINA PU 25-10M 884765

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Pressione massima di esercizio5,45 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUAINA PU 25-10M 884765


Materiale: Filo in acciaio armonico saldamente integrato in una parete trasparente di estere-poliuretano premium antistatico permanente con spessore di 0,7 mm circa.
Intervallo di temperatura: da -40 °C a +90 °C
Tubo flessibile/condotto per polvere abrasiva, materiali sfusi, granulato e gas. La parete per uso alimentare, ad alta resistenza alle abrasioni, per impieghi medio-pesanti, è conforme a: Direttiva UE 10/2011 e CE 1935/2004, incl. l’ultima Direttiva UE 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600, inodore e insapore, resistente ai microbi e all’idrolisi, buona resistenza a olio, benzina e sostanze chimiche.
- Industria alimentare, industria farmaceutica: alimenti, prodotti farmaceutici
- Trasporto di alimenti secchi, ad es. riso, cereali, zucchero, latte in polvere, polveri, caffè, tè, cereali, farina, cibi surgelati
- Impastatrice, essiccatore, macchina per imballaggio, borsa per sostanze sfuse (borsa grande), carico e scarico, fresatrice
- Area a rischio di esplosione
- Aerazione camera bianca, macchina per la produzione di semiconduttori
- Cartiera, industria della carta e della polpa: acque reflue, estrazione dell’aria
- Apparecchiature mediche/tecnologie mediche, settore sanitario: conduit di protezione del cavo, tubo flessibile di alimentazione dell’aria, tubo flessibile di estrazione
- Attrezzi comunali: tosaerba, trinciatrice, soffiatore per foglie/raccoglifoglie

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Pressione massima di esercizio5,45 bar
Lunghezza10 m
Diametro esterno32 mm
Spessore del materiale0,7 mm
Raggio di curvatura23 mm
164,75 IVA esclusa
/ Rotoli
200,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione