FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880674

Tubo di aspirazione e mandata per liquidi alimentari a media/bassa pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:880674
Rubix:999191000050502
EAN:3660338340246
FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880674

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880674


"Tubo a spirale in PVC liscio all’interno e corrugato all’esterno. Temperatura di lavoro -10 °C/+ 55 °C. Contenuto di ftalati ≤ 0,1%. Conformemente alla direttiva europea reg. (UE) 10/2011 per i simulanti A-B-C."

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Lunghezza25 m
Diametro esterno31 mm
Raggio di curvatura120 mm
4,91 IVA esclusa
/ Metro
5,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione