FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880671

Tubo di aspirazione e mandata per liquidi alimentari con rinforzo metallico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:880671
Rubix:999191000050504
EAN:3660338340222
FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880671

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FLESSIBILE PER PRODOTTI ALIMENTARI 880671


Tubo a spirale in PVC con spirale di rinforzo in acciaio zincato, liscio all’interno e all’esterno.
Temperatura di lavoro -10 °C/+ 65 °C.
Contenuto di ftalati ≤ 0,1%.
Conformemente alla direttiva europea reg.
(UE) 10/2011 per i simulanti A-B-C-D1.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Pressione massima di esercizio6 bar
Lunghezza30 m
Diametro esterno33 mm
Raggio di curvatura55 mm
10,12 IVA esclusa
/ Metro
12,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione