Cuscinetto a rulli conici SKF 30304 J2/Q, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 16.53 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:30304 J2/Q
Rubix:160000000362963
Produttore:107231
EAN:7316571292397




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 16,53 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 30304 J2/Q
I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. L'ampiezza dell'angolo di contatto, che di solito è compreso tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
Punti di forza
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16,25x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 166 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 16,53 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 303 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 11000 rpm |
| Regime limite | 14000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 32500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34100 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito