Cuscinetto a rulli conici SKF 32305 J2, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 25.66 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32305 J2
Rubix:160000000363021
Produttore:38040
EAN:7316577006028
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32305 J2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25,66 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32305 J2


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. L'ampiezza dell'angolo di contatto, che di solito è compreso tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25,25x62x62 mm
Peso363 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25,66 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie323
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8000 rpm
Regime limite12000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr60500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.