Cuscinetto obliquo a sfere INA 30/7-2Z-HLC-INA, Diametro esterno: 19 mm | Diametro interno: 7 mm | Larghezza: 10 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:30/7-2Z-HLC-INA
Rubix:160000000375118
Produttore:0072314900000
EAN:4012802559118


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0072314900000-CUSCINETTO A SFERE 30/7-2Z-HLC-INA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2Z-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Diametro interno | 7 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 30..-b-2z-tvh |
| Regime di riferimento | 31500 rpm |
| Regime limite | 29500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1690 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3650 N |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito