Cuscinetto obliquo a sfere INA 3312-2RS, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 54 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:3312-2RS
Rubix:999210325077727
Produttore:0009678820000
EAN:4012802028942




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 0009678820000-CUSCINETTO A SFERE 3312-2RS
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Angular contact ball bearing, double-row, main dimensions acc. to DIN 628-3, contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR)) on both sides of the bearing
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3400 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 54 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 33..-2rs |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 183,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 224,24 IVA inclusa
- Esaurito