Cuscinetto obliquo a sfere FAG 30/8-2RS, Diametro esterno: 22 mm | Diametro interno: 8 mm | Larghezza: 11 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30/8-2RS
Rubix:160000000375101




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 0009564490000-CUSCINETTO A SFERE 30/8-2RS
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 21200 rpm |
| Angolo di contatto | 25 ° |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5100 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito