Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1209-K-TVH-C3, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1209-K-TVH-C3
Rubix:160000000374866
Produttore:0385273400030
EAN:4012801159012
0385273400030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1209-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385273400030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1209-K-TVH-C3


Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x85x85 mm
Peso446 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie12..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
Codice doganale84821090
23,78 IVA esclusa
/ Unità
29,01 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.