Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1304-TVH, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetti a sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1304-TVH
Rubix:160000000374966
Produttore:0167006600000
EAN:4012801159265


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0167006600000-CUSCINETTO A SFERE 1304-TVH
Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica.
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 164 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 13..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 11600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3350 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12700 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore