Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1308-TVH-C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:1308-TVH-C3
Rubix:160000000374974
Produttore:0167007320030
EAN:4012801159388
0167007320030-CUSCINETTO A SFERE 1308-TVH-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167007320030-CUSCINETTO A SFERE 1308-TVH-C3


Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica.
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso715 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie13..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
36,23 IVA esclusa
/ Unità
44,20 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.