Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1312-K-TVH-C3, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1312-K-TVH-C3
Rubix:160000000375002
Produttore:0384371040030
EAN:4012801472395
0384371040030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1312-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384371040030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1312-K-TVH-C3


Cuscinetti a sfere autoallineanti 13..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x130x130 mm
Peso1930 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie13..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Codice doganale84821090
76,38 IVA esclusa
/ Unità
93,18 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.