Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1315-M, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 37 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1315-M
Rubix:160000000380541
Produttore:0167008560000
EAN:4012801472586
0167008560000-CUSCINETTO A SFERE 1315-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167008560000-CUSCINETTO A SFERE 1315-M


Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica.
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-M, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x160x160 mm
Peso3650 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie13..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento4750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r30000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr80000 N
Codice doganale84821090
239,49 IVA esclusa
/ Unità
292,18 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.