Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2212-K-2RS-TVH-C3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetti a sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2212-K-2RS-TVH-C3
Rubix:160000000374960
Produttore:0389043810030
EAN:4012801478199


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0389043810030-CUSCINETTO A SFERE 2212-K-2RS-TVH-C3
Cuscinetti a sfere autoallineanti 22..-K-2RS-TVH, foro conico 1:12, tenute, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-K-2RS-TVH, foro conico, conicità 1:12, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 1023 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22..-k-2rs-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,62 IVA inclusa
- Esaurito