Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2219 KM, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 43 mm | Diametro interno: 95 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:2219 KM
Rubix:160000000360512
Produttore:34907
EAN:7316577063366
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2219 KM
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2219 KM


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione o di pressione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x170x170 mm
Peso4160 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza43 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22
Regime di riferimento7000 rpm
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
568,36 IVA esclusa
/ Unità
693,40 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.