Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2320 KM/C3, Diametro esterno: 215 mm | Larghezza: 73 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:2320 KM/C3
Rubix:160000000360751
Produttore:36150
EAN:7316570016314
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2320 KM/C3
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2320 KM/C3


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione o di pressione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73x215x215 mm
Peso12250 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23
Regime di riferimento5600 rpm
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1246,05 IVA esclusa
/ Unità
1520,18 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.