Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1310-TVH, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1310-TVH
Rubix:160000000374977
Produttore:0167007750000
EAN:4012801159418
0167007750000-CUSCINETTO A SFERE 1310-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167007750000-CUSCINETTO A SFERE 1310-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica.
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x110x110 mm
Peso1210 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie13..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42000 N
Codice doganale84821090
55,67 IVA esclusa
/ Unità
67,91 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.