Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2309-2RS-TVH, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 36 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2309-2RS-TVH
Rubix:160000000375078
Produttore:0167073460000
EAN:4012801025096
0167073460000-CUSCINETTO A SFERE 2309-2RS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167073460000-CUSCINETTO A SFERE 2309-2RS-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x100x100 mm
Peso1230 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie23..-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r12700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38500 N
Codice doganale84821090
74,95 IVA esclusa
/ Unità
91,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.