Cuscinetto orientabile a sfere SKF 11206 TN9, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 48 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetti orientabili a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:11206 TN9
Rubix:160000000360776
Produttore:101683
EAN:7316571228235


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 48 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 11206 TN9
I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con anello maggiorato sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento. L'anello interno maggiorato consente l'utilizzo di alberi commerciali e il vincolo assiale sull'albero grazie a una scanalatura su un'estremità dell'anello interno.
Punti di forza
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Extended inner ring facilitates ease of mounting
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Extended inner ring facilitates ease of mounting
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 48x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 350 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 48 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 112e |
| Gabbia | poliammide |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione