Cuscinetto a rulli conici FAG 32004-X, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:32004-X
Rubix:160000000375724
Produttore:0167114750000
EAN:4012801035934
0167114750000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32004-X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0167114750000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32004-X


Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x42x42 mm
Peso101 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10900 rpm
Regime limite18100 rpm
Larghezza totale del cuscinetto15 mm
NormaISO 355;DIN 720;ISO 10317
Carico statico di base, radiale - C0r28500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24000 N
Codice doganale84822000
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.