Cuscinetto a rulli conici FAG 30205-H, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30205-H
Rubix:999210325075164
Produttore:0952028540000
EAN:4054372528101


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 30205-H
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Serie | 302..-h |
| Regime limite | 11920 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 16,25 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 35000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS