Cuscinetto a rulli conici FAG 30303-H, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30303-H
Rubix:999210325075251
Produttore:2974184910000
EAN:4054372828416


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 30303-H
Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Serie | 303..-h |
| Regime limite | 14080 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 15,25 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 24800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 26100 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS