Cuscinetto a rulli conici FAG 32019-X-H, Diametro esterno: 145 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 24 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32019-X-H
Rubix:999210325075200
Produttore:0956366250000
EAN:4054372678493


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 32019-X-H
Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Serie | 320..-x-h |
| Regime limite | 3720 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 32 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 275000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 162000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS