Cuscinetto a rulli conici FAG 32207-H, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32207-H
Rubix:999210325075209
Produttore:0956405680000
EAN:4054372680083


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 32207-H
Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Serie | 322..-h |
| Regime limite | 8240 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 24,25 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 84000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 67500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS