Cuscinetto a rulli conici FAG 32206-H, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 17 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32206-H
Rubix:999210325075172
Produttore:0953900570000
EAN:4054372590757


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 32206-H
Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Serie | 322..-h |
| Regime limite | 9680 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 21,25 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 62000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 50400 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS