Cuscinetto a rulli conici FAG 32210-H, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32210-H
Rubix:999210325075169
Produttore:0953900220000
EAN:4054372590726


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 32210-H
Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Serie | 322..-h |
| Regime limite | 6400 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 24,75 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 109000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 83600 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS