Cuscinetto a rulli conici FAG 32917-H, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32917-H
Rubix:999210325075102
Produttore:0957002260000
EAN:4054372707209


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0957002260000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32917-H
Cuscinetti a rulli conici 329, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Serie | 329..-h |
| Regime limite | 4560 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 23 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 160000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 90300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,97 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione