Cuscinetto a rulli conici FAG 33019-H, Diametro esterno: 145 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 32.5 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:33019-H
Rubix:999210325075141
Produttore:0959178700000
EAN:4054372822131


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Larghezza | 32,5 mm |
Dettagli del prodotto : 33019-H
Cuscinetti a rulli conici 330, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Larghezza | 32,5 mm |
| Serie | 330..-h |
| Regime limite | 3680 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 39 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 380000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 210000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS