Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIA5905, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKIA5905
Rubix:160000000399580
Produttore:0007926160000
EAN:4047643027762
0007926160000-CUSCINETTO A RULLINI NKIA5905

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007926160000-CUSCINETTO A RULLINI NKIA5905


Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere a contatto obliquo NKIA, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5 429-2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x42x42 mm
Peso130 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serienkia
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.