Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIB5906, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKIB5906
Rubix:160000000399596
Produttore:0007927210000
EAN:4012802723793
0007927210000-CUSCINETTO A RULLINI NKIB5906

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007927210000-CUSCINETTO A RULLINI NKIB5906


Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere a contatto obliquo NKIA, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5 429-2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x47x47 mm
Peso151 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serienkib
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.