Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIB5910, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 34 mm
Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:NKIB5910
Rubix:160000000399600
Produttore:0007931590000
EAN:4047643027670




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 0007931590000-CUSCINETTO NKIB5910
Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere a contatto obliquo NKIA, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5 429-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 34x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 403 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 34 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | nkib |
| Guarnizione | aprire |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito