Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 699-2Z-HLC, Diametro esterno: 20 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 9 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:699-2Z-HLC
Rubix:999210325076646
Produttore:0554732610000
EAN:4012802607680
0554732610000-CUSCINETTO A SFERE 699-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0554732610000-CUSCINETTO A SFERE 699-2Z-HLC


Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing 69..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8,54 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie69..-2z
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite44000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1070 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2470 N
Paese d'origineJP
Codice doganale84821010
€ 5,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,63 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.