Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 698-2Z-HLC, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:698-2Z-HLC
Rubix:999200400001313
Produttore:0554971950000
EAN:4012802603422
0554971950000-CUSCINETTO A SFERE 698-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0554971950000-CUSCINETTO A SFERE 698-2Z-HLC


Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing 69..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7,57 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie69..-2z
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite46000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r912 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2240 N
Codice doganale84821010
4,72 IVA esclusa
/ Unità
5,76 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.