Cuscinetto radiale a sfere FAG 625-2Z-C3, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:625-2Z-C3
Rubix:160000000373429
Produttore:0383909140030
EAN:4054364753856
0383909140030-CUSCINETTO A SFERE 625-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0383909140030-CUSCINETTO A SFERE 625-2Z-C3


Cuscinetti radiali rigidi a sfere 62..-2Z, ad una corona, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x16x16 mm
Peso5 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-2z
Regime di riferimento36000 rpm
Regime limite53000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r671 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1735 N
Codice doganale84821010
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.