0066542310000-SNODO SFERICO GE35-SX

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE35-SX
Rubix:170000000704889
Produttore:0066542310000
EAN:4012802534672
0066542310000-SNODO SFERICO GE35-SX

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066542310000-SNODO SFERICO GE35-SX


Cuscinetto angolare GE... -SX, soggetto a manutenzione, in conformità alla norma DIN ISO 12 240-2
Snodo sferico a contatto obliquo, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-2, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso272 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr78600 N
Larghezza18 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 98,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione